Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Latzhose 2330, kornblau/marine/zink, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline Latzhose 2330, kornblau/marine/zink, Gr. 54
Planam Highline Latzhose 2330, kornblau/marine/zink, Gr. 54
Planam Highline Latzhose 2330, kornblau/marine/zink, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     4012-907747
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2330054
EAN/GTIN:
     4030913066356
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose »Highline«

Eigenschaften: • UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Ausführung: • Zwei eingesetzte Beuteltaschen • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der Latztasche • Gummizug im Bund • Zwei Gesäßtaschen mit Patten • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblumenblau-marine
Herstellerartikelnummer:
2330054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 27,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,17*
€ 27,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,75*
€ 27,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.