Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 Latzhose 2133, grau/schwarz, Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 Latzhose 2133, grau/schwarz, Gr. 58
Planam Canvas 320 Latzhose 2133, grau/schwarz, Gr. 58
Planam Canvas 320 Latzhose 2133, grau/schwarz, Gr. 58
Artikel-Nr.:
     4012-907521
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133058
EAN/GTIN:
     4030913040868
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose »Canvas«

Eigenschaften: • Modernes Design • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe Ausführung: • Knietaschen aus CORDURA® • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche • Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss • Gummizug im Bund • Rechts eine verstärkte Gesäßtasche • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN 6330

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2133058
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 27,07*
€ 36,16*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 36,36*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 29,54*
€ 38,45*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 39,20*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 30,30*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 27,11*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 27,01*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.