Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz
Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-906708
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913068305
EAN/GTIN:
     4030913068305
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farbigen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 38–54
• Normale Größen: 56–70, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–118
• Untersetzte Größen: 24–30
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 21,11*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 21,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 21,45*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,19*
€ 22,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.