Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 44,braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 44,braun/schwarz
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 44,braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-906475
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2126044
EAN/GTIN:
     4030913052670
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 40933144, CANVAS, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 26,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,06*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 27,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,75*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2126024
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2126025
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2126026
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2126027
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2126028
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2126029
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2126042
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2126046
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2126048
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2126050
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2126052
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2126054
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2126056
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
2126058
ab € 20,46*
Ähnlich
Planam
2126060
ab € 20,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.