Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 25,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 25,weiß
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 25,weiß
Artikel-Nr.:
     4012-906373
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2122025
EAN/GTIN:
     4030913039299
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam weiß bundhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, 40931125, CANVAS, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,57*
€ 25,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 26,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,48*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.