Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 62,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 62,kornblau/marine
Bundhose Highline, Größe 62,kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     4012-906283
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320062
EAN/GTIN:
     4030913065984
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, 40872262, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,13*
€ 24,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 24,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 24,88*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 25,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2320068
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.