Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 94,khaki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 94,khaki/schwarz
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 94,khaki/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-905282
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2115094
EAN/GTIN:
     4030913051710
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Ärmeleinsatz und Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Brust-, Handy-, Ärmel- und Beuteltasche aus CORDURA®
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 26,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 27,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,31*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2115024
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2115025
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2115026
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115027
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2115028
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2115029
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2115042
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115044
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2115046
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2115048
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2115050
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2115052
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2115054
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2115056
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2115058
ab € 20,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.