Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki
Artikel-Nr.:
     4012-903103
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     152042
EAN/GTIN:
     4030913152424
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 42, 100, 290, 41670642, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 21,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,66*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 21,66*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0152060
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.