Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 90,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 90,hydronblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 90,hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-902905
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913117904
EAN/GTIN:
     4030913117904
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 21,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 22,00*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 22,00*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,33*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117048
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.