Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     4012-902455
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913109503
EAN/GTIN:
     4030913109503
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,57*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,41*
€ 21,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 21,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0109102
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0109106
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0109110
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0109024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0109025
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0109026
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0109027
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0109028
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0109029
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0109042
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0109044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0109046
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0109048
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0109052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
0109054
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.