Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883194 Herst.-Nr.: 810VDE-PH3 EAN/GTIN: 4000896174409 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- Schlüsselweite: PH3
- Gesamtlänge: 270 mm
- Länge l1: 150 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 3, vde-schraubendreher phillips, 810VDEPH3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,98* | € 10,88* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 8,04* | € 10,96* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 11,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,38* | € 12,60* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,06* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|