Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Hazet 803-100
Schraubendreher Hazet 803-100
Artikel-Nr.:
     4012-883118
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-100
EAN/GTIN:
     4000896077519
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 1.6 x 10
  • Gesamtlänge: 309 mm
  • Länge l1: 175 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 17,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,01*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.