Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic Schlitz 1,6 x 10,0 mm Gesamtlänge 309 mm brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET803-100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-100
EAN/GTIN:
     4000896077519
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitzschraubendreher • HAZET Schraubendreher trinamic. Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert- ISO 2380-2 Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: 1.6 x 10 - Abmessungen: Länge: 309 mm Länge l1: 175 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg = mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb- ISO 2380-2
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, Schraubenzieher, HAZET
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 17,84*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,01*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.