Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-882734 Herst.-Nr.: 6001-3.0/3 EAN/GTIN: 4000896141685 |
| |
|
| | |
| - Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
- Gemäß VW Service-Information
z.B. für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim VW Eos, Golf, Golf Plus und Passat - Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
- Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
- Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
- Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET-Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850
- Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
Inhalt: Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06 - Kunststoffgriff
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
- Anzahl Werkzeuge: 3
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmoment-schraubendreher hazet, drehmoment-schraubendreher-satz, drehmoment-schraubendreher bis 3nm, ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,75* | € 67,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,77* | € 67,70* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,30* | € 68,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,58* | € 68,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|