Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET6001-3.0/3 Herst.-Nr.: 6001-3.0/3 EAN/GTIN: 4000896141685 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschraubendreher • HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-3.0/3. Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad Gemäß VW Service-Information z.B. Für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim VW Eos, Golf, Golf Plus und Passat Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten) Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850 Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789 Inhalt: Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06 Kunststoffgriff - Made In Germany - Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) - Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg nM - min-max.: 1.5 – 3 nM - Toleranz: 6 % Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist Anzahl Werkzeuge: 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmoment-schraubendreher hazet, drehmoment-schraubendreher-satz, drehmoment-schraubendreher bis 3nm, HAZET |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 53,75* | € 67,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,77* | € 67,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,30* | € 68,31* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,58* | € 68,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|