Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881776 Herst.-Nr.: 2105LG-08 EAN/GTIN: 4000896011971 |
| |
|
| | |
| - Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
- Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 8
- Gesamtlänge: 48 mm
- Länge l1: 208 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 2105LG08 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,58* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,39* | € 4,60* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,61* | € 5,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|