Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Hazet 2100-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Hazet 2100-19
Winkelschraubendreher Hazet 2100-19
Artikel-Nr.:
     4012-881748
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-19
EAN/GTIN:
     4000896011469
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 19
  • Gesamtlänge: 89 mm
  • Länge l1: 199 mm
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 16,13*
Lager 4012
20
5
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 16,24*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 17,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,07*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.