Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881743 Herst.-Nr.: 2100-10 EAN/GTIN: 4000896011407 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 10
- Gesamtlänge: 50 mm
- Länge l1: 122 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 hazet, din iso 2936, iso2936 sw10, 210010 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,78* | € 5,02* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,52* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,92* | € 5,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|