Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Hazet 1981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen Hazet 1981
Metallsägebogen Hazet 1981
Artikel-Nr.:
     4012-881678
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     4000896009831
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Für Sägeblätter 150 mm
  • Mit 1 Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl
  • Anzahl Zähne/Inch: 32
    (1 Inch/Zoll = 25,4 mm)
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff-Griff
  • Sonderstahl St 2 K 40
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 252 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 16,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,12*
1
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 17,91*
1
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.