Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klein-Metallsäge 1981 ∙ Länge: 252 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1981
1981
Artikel-Nr.:
     1156-1981
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     4000896009831
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Für Sägeblätter 150 mm
  • Mit 1 Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl
  • Anzahl Zähne / Inch: 32
    (1 Inch / Zoll = 25,4 mm)
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff-Griff
  • Sonderstahl St 2 K 40
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 252 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
404 | 406
Schluesselworte Synonyme TBS:
Puk Säge | Puksäge | Puck Säge | Pucksäge | Kleinmetallsäge | Klein | Metallsäge
Schluesselworte:
Klein-Metallsäge | Metall-Säge | Säge | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Puk Säge | Puksäge | Puck Säge | Pucksäge | Kleinmetallsäge | Klein | Metallsäge | 404 | 406 | 1981
hz-class Hauptklasse:
270060 Säge
Bezeichnung Produktgruppe:
Metall-Säge
Produktgruppe:
1981
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
252 mm
Abmessungen / Länge:
252 mm
Zubehör:
1981-01
Produktempfehlung:
1980N | 1520/56 | 2154N-2 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1981-01
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042207
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen hazet, bügelsäge, Metallsägebogen (Hand),Furniersäge,Laubsäge (Hand),Bügelsäge (Hand),Fuchsschwanz (Hand),Stichsäge (Hand), Handsäge,Metallsägebogen,Eisensäge,Eisensägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,02*
€ 16,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 16,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,06*
1
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 17,84*
1
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.