Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881011 Herst.-Nr.: 163-297/26 EAN/GTIN: 4000896186242 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Gesamtlänge: 344 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
- Breite: 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.81 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 26
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, 16329726 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,71* | € 129,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,31* | € 129,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,86* | € 131,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,98* | € 131,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,10* | € 131,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|