Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-297/26 Herst.-Nr.: 163-297/26 EAN/GTIN: 4000896186242 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment • HAZET Schraubendreher-Satz 163-297/26. HAZET Safety-Insert-System (SIS) Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil - Abmessungen: Länge: 344 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 1.81 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 26 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 108,71* | € 129,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,31* | € 129,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,86* | € 131,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,98* | € 131,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,10* | € 131,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|