Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-880968 Herst.-Nr.: 163-217/6 EAN/GTIN: 4000896168231 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 172 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Breite: 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
- Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / SmartCase S
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, 1632176 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,13* | € 78,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,87* | € 78,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,93* | € 78,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,97* | € 80,40* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,27* | € 82,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|