Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-217/6 Herst.-Nr.: 163-217/6 EAN/GTIN: 4000896168231 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz • HAZET Adapter-Satz 163-217/6. HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) - Abmessungen: Länge: 172 mm x 114 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / SmartCase S HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Adapter, Adapter Satz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 62,66* | € 78,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,93* | € 78,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,99* | € 78,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,46* | € 80,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,63* | € 82,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|