Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke1878572,Softsh.Größe M,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenjacke1878572,Softsh.Größe M,schwarz
Damenjacke1878572,Softsh.Größe M,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-858138
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301111203
EAN/GTIN:
     4055301111203
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Softshell-Jacke 1878

Ausführung:
• Viele funktionale Details
• Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• U.a. kombinierbar mit den Serien BPerformance und BPlus
• Ergonomisch
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Fleece-Kinnschutz
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Zwei Innentaschen
• Verlängerter Rücken
• Innenliegende Saumweitenverstellung
Material:
• 100 % Polyester, ca. 300 g/m²
Größen:
• XS–2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 76,13*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 76,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 80,51*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.