Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,grün/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,grün/schw.
Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,grün/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-855617
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074438334
EAN/GTIN:
     5711074438334
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Lemberg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Leichte Qualität
• Dreifache Kappnähte
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
• Gürtel-, Werkzeug- und Hammerschlaufe, D-Ring
• Handy-, Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Zollstock- und Stifttaschen
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
• Reflexeffekte
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 58,79*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 59,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,37*
€ 59,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,55*
€ 59,96*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.