| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-854893 Herst.-Nr.: 5711074268405 EAN/GTIN: 5711074268405 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Wiesbaden
Ausführung: • Kapuze mit Futter • Moderne, körpernahe Passform • Viel Bewegungsfreiheit • Durchgehender Reißverschluss • Vordertaschen • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos Material: • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 340 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke schwarz gr. s, freizeit pullover, kapuzenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,44* | € 51,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,62* | € 52,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,48* | € 52,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,41* | € 59,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,97* | € 61,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|