Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweatjacke Nr.50566 Größe S schwarz/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017184013
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50566-963-0918-S
EAN/GTIN:
     5711074268405
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Premium Performance. Zweifarbig. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Moderne Passform. Kapuze mit Futter. Reißverschluss · durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kapuze mit Futter. Durchgehender Reißverschluss. Vordertaschen. Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz/dunkelanthrazit
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 52,04*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 40,13*
€ 52,83*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 52,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,80*
€ 53,35*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,93*
€ 60,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.