|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-852954 Herst.-Nr.: 12009-203-5509-L EAN/GTIN: 5707209992864 |
| |
|
|  |  |
 | Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | VN | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Größe: | L | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | hellkhaki/schwarz | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Bruttogewicht: | 1,1 kg | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, MASCOT® Mainz, MASCOT® Unique, Jacke, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 54,04* | € 69,05* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 54,75* | € 69,79* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,11* | € 70,29* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,04* | € 71,30* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 66,37* | € 83,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|