Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 32125, ESD, SBAE WRU SRC, Größe 48, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 32125, ESD, SBAE WRU SRC, Größe 48, schwarz
Clog 32125, ESD, SBAE WRU SRC, Größe 48, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-851178
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125-48
EAN/GTIN:
     4042035897862
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog Anatom 32125, SB A E WRU SRC ESD

Ausführung:
• HACCP-gerecht
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Waschbar bei 30 °C
Material: Mikrofaser, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 700 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe: 36–48

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog mit fersenriemen 48, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,23*
€ 61,78*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 62,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 64,15*
€ 4,80*
ab € 50,53*
€ 64,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 71,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,85*
€ 68,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.