Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh 32256, ESD, S3 SRC, Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuh 32256, ESD, S3 SRC, Größe 43, schwarz
Schuh 32256, ESD, S3 SRC, Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-851129
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32256-43
EAN/GTIN:
     4042035867278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Anatom 32256, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Reflektorstreifen
• Zehen- und Fersenbereich kraftzfest beschichtet
Material: Glattleder, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 875 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe: 36–48

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,41*
€ 75,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 75,58*
€ 4,80*
ab € 58,43*
€ 75,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,19*
€ 86,28*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,57*
€ 95,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.