Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh 31780,ESD, S2 SRC, Größe 39, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh 31780,ESD, S2 SRC, Größe 39, weiß
Sicherheits-Halbschuh 31780,ESD, S2 SRC, Größe 39, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-851057
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31780-39
EAN/GTIN:
     4042035815866
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh uni6 31780/31781, S2 SRC ESD

Ausführung:
• HACCP-gerecht
• Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Soft-PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
• Waschbar bei 30 °C
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 700 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 38–46

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 72,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 72,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 79,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,34*
€ 81,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,78*
€ 89,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.