Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel Bern, Größe 45, S3, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel Bern, Größe 45, S3, ESD, FORMAT
Sicherheits-Stiefel Bern, Größe 45, S3, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-850896
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566568
EAN/GTIN:
     4317784566568
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung:
• Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle
• Auswechselbares Fußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
• Für orthopädische Einlagen geeignet
• Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
Material: Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 785 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 5,90*
ab € 58,75*
€ 76,61*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 76,62*
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 63,41*
€ 82,67*
4 Tage
8
€ 9,95*
ab € 81,03*
€ 103,77*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.