Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-849496
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110029208
EAN/GTIN:
     4007841006464
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heißluftgebläse HG 2120 E

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.
Produkteigenschaften:
• Einhand-Bedienung
• Motorlebensdauer von bis zu 750 h
• Softgriff und Aufhängung
• Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Luftvolumenstrom:
150–500 l/min
Arbeitstemperatur:
80–630 °C
Gewicht:
0,67 kg
Abstrahldüse:
75 mm
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
110029208
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: steinel heissluftdüse, heißluftdüsen, heißluftpistole 2200w, Gebläse, Heißluftfön, Heissluftgebläse, Heißluftgeläse, Heißluftgerät, 01960058
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 74,14*
€ 86,69*
Lager 4012
79
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 86,73*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 90,20*
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 77,47*
€ 90,58*
2 Tage
116
€ 5,50*
ab € 79,56*
€ 93,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006648
ab € 4,19*
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,20*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,63*
Zubehör
Steinel
006655
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.