Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. KofferHG 2120 E Steinel
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007841006464
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6464
EAN/GTIN:
     4007841006464
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heißluftgebläse HG 2120 E

• 40 % höhere Lebensdauer • Praktische 1-Hand-Bedienung • Motorlebensdauer von 750 h • Mit Softgriff und Aufhängung • Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen • Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,85 kg
Temperaturbereich:
stufenlos regelbar von 80–630 °C
Nennaufnahme:
2200 W
Luftmenge Stufe 1/2/3:
150/150–300/300–500 l/min
Weitere Suchbegriffe: steinel heissluftdüse, heißluftdüsen, heißluftpistole 2200w, Heissluftgebläse, Gebläse, Heißluftgeläse
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 86,45*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 89,90*
2 Tage
95
€ 4,95*
ab € 76,80*
€ 90,28*
2 Tage
116
€ 5,50*
ab € 80,02*
€ 93,35*
Lager 7
11
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 100,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006648
ab € 4,19*
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,17*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,68*
Zubehör
Steinel
006655
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.