Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor CompactMaster 170-8-6 WOF Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor CompactMaster 170-8-6 WOF Schneider
Kompressor CompactMaster 170-8-6 WOF Schneider
Kompressor CompactMaster 170-8-6 WOF Schneider
Artikel-Nr.:
     4012-848980
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1121020071
EAN/GTIN:
     4011666005083
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Kompressor CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieser Kompressor ist gut zu transportieren.
Produkteigenschaften:
• Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
• Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
• Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
• Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
• Mit Druckminderer und Schnellkupplung
• 2 m gummiummanteltes Kabel
Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung

Weitere Informationen:
Motorenleistung:
1,1 kW
Netzanschluss:
230 V
Ansaugleistung:
150 l/min
Füllleistung:
70 l/min
Betriebsdruck max.:
8 bar
Behältervolumen:
6 l
Abmessungen (L x B x H):
360 x 310 x 490 mm
Gewicht:
13 kg
WGNr.:
E053
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 314,06*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 314,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.