Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Ron2 71472, S1P SRC ESD,Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Ron2 71472, S1P SRC ESD,Gr.46
Halbschuh Ron2 71472, S1P SRC ESD,Gr.46
Artikel-Nr.:
     4012-846698
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71472/46
EAN/GTIN:
     4031783083702
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Rundsenkel
• Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
12
Herstellerartikelnummer:
71472/46
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,05*
€ 63,57*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 52,08*
€ 64,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,16*
€ 72,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 75,66*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,97*
€ 75,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,08*
€ 88,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.