Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Henk 7007 N, S1P SRC ESD,Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Henk 7007 N, S1P SRC ESD,Gr.43
Halbschuh Henk 7007 N, S1P SRC ESD,Gr.43
Artikel-Nr.:
     4012-846483
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007 N/43
EAN/GTIN:
     4031783082095
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »7007 Henk N«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken
• A briebfest, rutschhemmend, nicht kreidend
Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich
dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforations-
löcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Sohle: PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz,
PU-Zwischensohle, elastisch, dämpfend,
Gelenk-/Wirbelsäulenschonend
Material: Schaft aus gelochtem
Mikrofasermaterial, klimaregulierendes
Textilfutter
Sicherheit: Aluminium BAAK Flexkappe,
flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 570 g (Gr. 42 N)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7007 N/43
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 56,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 56,28*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,31*
€ 59,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 60,33*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 52,42*
€ 63,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,94*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 45,07*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,91*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 45,19*
Ähnlich
Baak
7007N-40
ab € 45,10*
Ähnlich
Baak
7007N-41
ab € 45,01*
Ähnlich
Baak
7007N-42
ab € 44,95*
Ähnlich
Baak
7007N-44
ab € 45,29*
Ähnlich
Baak
7007N-45
ab € 45,00*
Ähnlich
Baak
7007N-46
ab € 45,07*
Ähnlich
Baak
7007N-47
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.