Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 40
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 40
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-844757
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74811-40
EAN/GTIN:
     4030839193570
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damensandale Impulse Aqua Easy, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Lederfreie Ausstattung
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD
• Elastisches Schnürsystem und individuelle Schnellarretierung
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, PU/PU-Sohle Nova
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 425 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 60,79*
€ 76,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 76,38*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 76,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,35*
€ 76,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,43*
€ 82,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.