Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-844406
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729551-43
EAN/GTIN:
     4030839373378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, 729551-43

•• Mikrofaser/Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 80,91*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 80,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 81,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,37*
€ 81,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,78*
€ 87,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,94*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.