Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-844088 Herst.-Nr.: 72721-42 EAN/GTIN: 4030839270660 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, DUSTIN BOA® Low ESD S3, 72721-42 •• Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey • • Metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • Boa® Fit System • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe sandalen, esd stiefel, esd-schuhe elten, ELTEN DIMENSION PRO |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 77,93* | € 96,43* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,92* | € 96,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,04* | € 97,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,86* | € 100,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,54* | € 105,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|