Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten SENSATION Up Low ESD S3 72201 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten SENSATION Up Low ESD S3 72201 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten SENSATION Up Low ESD S3 72201 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten SENSATION Up Low ESD S3 72201 Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-843453
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72201-43
EAN/GTIN:
     4030839239568
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, SENSATION Up Low ESD S3, 72201-43

•• Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
• Textilfutter Bioactive
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle UP

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 60,17*
€ 75,32*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 60,20*
€ 75,36*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 60,21*
€ 75,37*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 75,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 76,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.