Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 45
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-843060
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081/45
EAN/GTIN:
     4030839242247
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dachdecker-Sicherheitsstiefel »Anderson Loop« S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI
Ausführung:
•G eschlossene, gepolsterte Lasche
•PU-Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: Gummi/PU-Sohle Sky
Material: Rindleder, Lederfutter, hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex®
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
66081/45
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Elten
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 58,65*
€ 71,17*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 58,55*
€ 71,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 71,30*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 71,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,55*
€ 72,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,91*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.