| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-825309 Herst.-Nr.: 4053813322896 EAN/GTIN: 4053813322896 |
| |
|
| | |
| Damenhose 2550
Ausführung: • Elastischer Bundeinsatz • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen • Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² Größen: • Normale Größen: 34–48 • Normale Größen: 50–52, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 54, ÜGZ 20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, damen-arbeitshose blau gr 38, arbeitshosen größe 38, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,62* | € 48,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,07* | € 48,52* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,85* | € 48,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,75* | € 50,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,30* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|