Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, oliv/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, oliv/schw.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, oliv/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-825059
Herst.-Nr.:
     4053813276809
EAN/GTIN:
     4053813276809
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,84*
€ 37,17*
7 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 27,57*
€ 37,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 39,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 40,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,70*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,43*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
34503421-99-28
ab € 35,98*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
83039217-99-ST
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.