| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-825046 Herst.-Nr.: 4053813276267 EAN/GTIN: 4053813276267 |
| |
|
| | |
| Short 2450
Ausführung: • Bund mit Gummizug • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen • Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² Größen: • Normale Größen: 40–54 • Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 62, ÜGZ 20 % • Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose 52, arbeitshosen grün, berufshose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,06* | € 37,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,50* | € 37,61* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,26* | € 37,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,73* | € 39,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,43* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|