| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-820340 Herst.-Nr.: 4053813359632 EAN/GTIN: 4053813359632 |
| |
|
| | |
| Jacke 1250
Ausführung: • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss • Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Zwei Seitentaschen Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² Größen: • Normale Größen: XS–XL • Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitshosen jeans, arbeitshose khaki, berufshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 45,89* | € 59,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,53* | € 59,61* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,47* | € 59,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 61,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,57* | € 67,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|