Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen Bausatz ALBAProfiSerieII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen Bausatz ALBAProfiSerieII
Schlauchwagen Bausatz ALBAProfiSerieII
Artikel-Nr.:
     4012-792936
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     7611420115309
EAN/GTIN:
     7611420115309
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
Schlauchwagen ALBA Profi Serie II

• Kippfest und standsicher, dank optimiertem Schwerpunkt
• Optimale Balance beim Fahren
• Verschweisste Konstruktion aus starken Stahlrohren
• Hoher Wasserduchfluss durch einen 1" Durchgang
• Profilstarke und luftbereifte Räder sorgen für Laufruhe
• Stahlfelge garantiert höchste Festigkeit
• Dreharmatur: Messing vernickelt, kugelgelagert und 3-fach abgedichtet
• Oberfläche: Feuerverzinkt
• Temperatur Wasser und Dampf: max. 160 °C
• Arbeitsdruck: max. 25 bar
• Gewicht: 28 kg
• Schlauchkapazitäten:
Ø 13 mm (1/2") = 200 m
Ø 16 mm (5/8") = 160 m
Ø 19 mm (3/4") = 130 m
Ø 25 mm (1") = 90 m
• Anwendungsgebiet: Einsätze beim Straßenbau und Militär, bei Kieswerken, Bahnen, Hafenbereichen, Sportplätzen oder in der Landwirtschaft

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Gewicht:
28 kg
Marke:
Alba
Weitere Suchbegriffe: 7611420115309, Gartenbewässerung, Schlauchbox, Schlauchhalter, Schlauchtrommel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 593,17*
€ 648,62*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 581,20*
€ 648,63*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 595,93*
€ 652,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,66*
€ 657,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,37*
€ 657,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,62*
€ 771,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,43*
€ 739,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113
ab € 2,07*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80113SB
ab € 2,165*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
713XY
ab € 3,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1113
ab € 2,02*
Zubehör
Bevo
0420125
ab € 1,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0713
ab € 14,07*
Zubehör
Hozelock
2158A6002
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.