Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 46.0713 Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem Messing vernickelt Innengewinde G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 46.0713 Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem Messing vernickelt Innengewinde G
GEKA 46.0713 Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem Messing vernickelt Innengewinde G
GEKA 46.0713 Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem Messing vernickelt Innengewinde G
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294273
Herst.-Nr.:
     713XY
EAN/GTIN:
     4015933087673
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem MS vern.IG G 1 Zoll SB GEKA mit O-Ring NBR · gewindeseitig mit Flachdichtring NBR · Messing vernickelt
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
713XY
Werksnummer:
4300600046
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hahnstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,17*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,71*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,99*
€ 5,93*
3 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
701XY
ab € 5,17*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
717XY
ab € 2,76*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
741XY
ab € 5,47*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
710AXY
ab € 2,29*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.0761.8
ab € 3,98*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.0700.8
ab € 19,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0777
ab € 5,38*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.