Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-791306 Herst.-Nr.: 41003 EAN/GTIN: 4010995410032 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz Nr. 3201 K12 • Runde Klinge • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Brüniert • slimTECHNOLOGY • Schlankere Klinge durch integrierte Schutzisolation • SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff • Abrollschutz • Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: Schlitz-Schraubendreher 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2 PlusMinus-Schraubendreher SL/PZ 2 TORX#®#Schraubendreher T 15; T 20: T 25 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 12-teilig | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 41003 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendreher torx15, vde-schraubendreher (torx®), wiha schraubendreher torx, 4010995410032, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, Schraubenzieher-Satz, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubenzieher-Satz, Wiha |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,00* | € 55,73* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,30* | € 55,79* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,55* | € 58,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,88* | € 58,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,63* | € 59,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|